曜日別特売
BSK-S 防犯身長計測サイン ステッカー グリーンクロス 66225690

 

BSK-S 防犯身長計測サイン ステッカー グリーンクロス 66225690
BSK-S 防犯身長計測サイン ステッカー グリーンクロス 66225690

防犯身長計測サイン ステッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66225690品番BSK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防犯身長計測サインは、店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
店舗以外でも、ご家庭などで身長計測の目安としても、ご使用いただけます。

用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.1質量(g)20取付方式ステッカー縦(mm)420横(mm)100表示内容centimeters talls
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※地面や床から150cmの位置に取り付けて、ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする