曜日別特売
BSK-M 防犯身長計測サイン マグネット グリーンクロス 66225699

 

BSK-M 防犯身長計測サイン マグネット グリーンクロス 66225699
BSK-M 防犯身長計測サイン マグネット グリーンクロス 66225699

防犯身長計測サイン マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66225699品番BSK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防犯身長計測サインは、店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
店舗以外でも、ご家庭などで身長計測の目安としても、ご使用いただけます。

用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)0.8質量(g)110取付方式マグネット縦(mm)420横(mm)100表示内容centimeters talls
注意
※地面や床から150cmの位置に取り付けて、ご使用ください。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする