曜日別特売
51S.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226496

51S.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226496
51S.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226496
51S.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226496
51S.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226496

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本形状曲(30°)・鋭全長(mm)115先端幅(mm)0.12注文コード66226496品番51S.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(30°)・鋭幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする