曜日別特売
5B.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226636

5B.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226636
5B.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226636
5B.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226636
5B.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226636

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本形状曲(35°)・鋭全長(mm)110先端幅(mm)0.2注文コード66226636品番5B.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)12質量(g)12.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする