曜日別特売
4.SA.NE.6.IT エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227449

4.SA.NE.6.IT エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227449
4.SA.NE.6.IT エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227449
4.SA.NE.6.IT エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227449
4.SA.NE.6.IT エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227449

エポキシコーティングESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本形状直・鋭全長(mm)110先端幅(mm)0.3注文コード66227449品番4.SA.NE.6.IT
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)12表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25コーティングエポキシ先端長(mm)25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする