フジテック・ジャパン
フリーパイプブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
ブラック焼付塗装
注文コード
66227817
品番
止32mmx200mm ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
仕様
止
材質
亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
寸法(mm)
32×200
仕上
ブラック焼付塗装