フジテック・ジャパン
A型ロングブラケット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
66228535
品番
32x120mm 止 クローム
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
仕様
止
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
32×120
仕上
クロームメッキ