フジテック・ジャパン
A型ロングブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
ブラック焼付塗装
注文コード
66228560
品番
32x120mm 止 ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
仕様
止
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
32×120
仕上
ブラック焼付塗装