GA1051 タイルカーペット GA-100 東リ 66231046

※施工例

GA1051 タイルカーペット GA-100 東リ 66231046
GA1051 タイルカーペット GA-100 東リ 66231046
GA1051 タイルカーペット GA-100 東リ 66231046

タイルカーペット GA-100

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード66231046品番GA1051
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。

材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 床カーペットの補修
有限会社エムシー建築企画

普通に良いですがやはり色合いが多少合いません仕方がないことだと感じています

2025-07-07
用途: 事務所の床材

ストックが無くなり、購入したのが20年位前だったので同じものがあるのか
諦めていましたがモノタロウさんで扱っていて助かりました
他店ではまとまった数量でしか販売してなかったがこちらは1箱単位で販売
していたのも助かりました

対象商品 : 57736167
2022-01-23
用途: 事務所・運転席のマット

主に、トラックの運転席足元のマットに使用しています。問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする