曜日別特売
WP-200 チャック マツモト機械 66236725

WP-200 チャック マツモト機械 66236725
WP-200 チャック マツモト機械 66236725

チャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66236725品番WP-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ポジショナー用のチャックです。
薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。
小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。
把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。

適合機種PS-1X-5、15径(Φmm)【つかみ】正爪:20~130、逆爪:110~210本体質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする