ユタカ(Crown)
加温器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
標準流量(m
3
/h)
CO2圧力7.5MPa以下:80、CO2圧力7.5MPa以上:16.5、N2:240
注文コード
66237091
品番
SCH-12
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
標準流量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品
ボンベパッキン(ファイバー) 2枚
材質
加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
使用圧力(MPa)
14.8以下
標準流量(m
3
/h)
CO2圧力7.5MPa以下:80、CO2圧力7.5MPa以上:16.5、N2:240
ヒーター容量(W)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
関連資料:
(0.51MB)
注意
※ガス加温器には減圧機構がありません。減圧装置(調整器)と組合せて使用する場合は、熱効率を良くするため調整器の直前(入口側)に接続してください。
※液体窒素、液化酸素の低温容器やサイフォン管式ボンベに取付けてのご使用はできません。
※防爆構造ではありませんので、メタンガス等の可燃性ガスや支燃性ガスには使用しないでください。