曜日別特売
M8 x 20 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242237

製品画像

M8 x 20 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242237
M8 x 20 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242237

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(60本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
内容量1パック(60本)注文コード66242237品番M8 x 20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥757
販売価格(税別)
688

頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。

用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール長さ(mm)20表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする