製品画像
池田金属工業
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(150本)
1パック(120本)
1パック(70本)
1パック(60本)
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
40
12
15
20
25
14
18
22
30
35
40
45
50
55
60
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
66242359
品番
M10 x 40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途
建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
種別
全ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
40
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10