M16 x 55 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242508

製品画像

M16 x 55 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242508
M16 x 55 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業 66242508

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
ねじの呼びM16
長さ(mm)55
内容量1パック(5本)注文コード66242508品番M16 x 55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥752
販売価格(税別)
684

頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。

用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール長さ(mm)55表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする