※素材表面画像

RSRPAT-EPTW65 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 66243576 RSRPAT-EPTW65 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 66243576 RSRPAT-EPTW65 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 66243576 RSRPAT-EPTW65 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド 66243576

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材種エチレンプロピレンゴム 白色 注文コード66243576 品番RSRPAT-EPTW65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥982〜
販売価格(税別)
893
この商品は材種・色など3種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。

用途屋外用パッキンなど 材質エチレンプロピレンゴム(EPT) 形状円形(中抜き) 白色 硬度アスカ―A 65度 材種エチレンプロピレンゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする