曜日別特売
CL-388-130-0 ヨクトールホーキ テラモト 66244170

CL-388-130-0 ヨクトールホーキ テラモト 66244170
CL-388-130-0 ヨクトールホーキ テラモト 66244170
CL-388-130-0 ヨクトールホーキ テラモト 66244170

ヨクトールホーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)約785
内容量1個注文コード66244170品番CL-388-130-0
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

異なる毛をバランスよく混合しているため、ゴミの種類を問わず快適に使用できるホーキです。

材質毛:ポリプロピレン、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ全長(mm)約785質量(g)約260規格短柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする