メイン画像

D-392 2026 マンスダイアリー A5 コレクト 66249219 D-392 2026 マンスダイアリー A5 コレクト 66249219 D-392 2026 マンスダイアリー A5 コレクト 66249219 D-392 2026 マンスダイアリー A5 コレクト 66249219

2026 マンスダイアリー A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66249219 品番D-392
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背がしなやかでとじ目まで開きやすい糸かがりとじ製本のブロックタイプ見開き1ヶ月ダイアリーです

寸法(縦×横×奥行)(mm)220×157×10 ページ数160 付録度量衡換算表・坪(歩)m2換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表 レイアウト主:1ヶ月ブロック 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする