スリーライン
楕円皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
白釉
黒釉
白釉
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66259698
品番
M-491HYU
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
光沢を抑えたツヤ消しグレーズを使用。手捻り風の独特な風合いと相まって、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
直径(Φmm)
21
柄
白釉