曜日別特売
M-614PL 平皿(ぽっぽらんど) スリーライン 66260075

平皿(ぽっぽらんど)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66260075
品番
M-614PL
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

野菜や果物を載せた機関車を運転する動物たち。食事という短い時間の中にも、とてものどかで愉快なときを運びます。
収納時のスタッキング性と安定性に優れた形状で、効率の良い水切りにも配慮しました。

用途
外食、病院、幼稚園、保育園
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(mm)
130×21
直径(Φmm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする