スリーライン
角多用皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(150cc)
1個(320cc)
1個(150cc)
寸法(mm)
122×122×37
152×152×45
122×122×37
直径(Φmm)
12
15
12
柄
太白
染付伊万里
太白
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(150cc)
注文コード
66260556
品番
EAS-55W
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
強化磁器
形状
角皿
寸法(mm)
122×122×37
直径(Φmm)
12
柄
太白