DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776

DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776
DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776
DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776
DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776
DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776
DDR-72LiA 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN 66261776

充電式ペン型ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66261776品番DDR-72LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形
コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る
2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能
LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい

用途
DIY作業や家具の組み立て等に
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに
付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする