スリーライン
角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(285cc)
注文コード
66262236
品番
M15001PW
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
シンプルな上品さで人気のパルホワイトに、角皿・角小鉢を追加。小鉢は角を隅切りにし、平陳列でも手に取りやすく窮屈感も感じません。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
128×128×32
色
パルホワイト