曜日別特売
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649

 

I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649
I-615-GY ソフトタブ 折りたたみたらい 伊勢藤 66262649

ソフトタブ 折りたたみたらい

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個グレー注文コード66262649品番I-615-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,967
販売価格(税別)
1,788

折りたたんでコンパクトに収納できる

用途やわらか素材のソフトタブ。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。吊り下げ穴付きなので、引っ掛け収納も可能。つけ置き洗いに。清掃用品として。足湯に。アウトドアやキャンプに。防災用品として。幅広い用途で使えます。材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレングレー容量(L)約12耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時/約40.5×42.6×4.5 組み立て時/約40.5×42.6×16.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする