スリーライン
スープカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
パルホワイト
オレンジ
益子
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(280cc)
注文コード
66263584
品番
M-26OR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
容量280CCの大振りなハンドル付きスープカップ。ハンドル幅を広く取りしっかり支えられるデザイン。安定感のある形状で、スタック性にも優れています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
132×102×58
色
オレンジ
容量(mL)
280