INAX(LIXIL)
外装壁タイル用ジョイントテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(12巻)
1ケース(12巻)
1ケース(8巻)
1ケース(4巻)
1ケース(3巻)
テープ幅(mm)
100
100
150
235
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
66265860
品番
(JR)FATAPE-100N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20/巻
粘着剤
ブチルゴム系
材質
ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.4
主な用途
ALC板間処理用テープ(ALC横板間用)
質量(kg/巻)
1
関連資料:
(0.16MB)