曜日別特売

外装壁タイル用ジョイントテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4巻)
テープ幅(mm)235
内容量1ケース(4巻)注文コード66265878品番(JR)FATAPE-235N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
テープ幅(mm)235テープ長さ(m)20/巻粘着剤ブチルゴム系材質ブチルゴム系厚さ(mm)0.4主な用途サイディング・ALC板間処理用テープ(幅235mmまでのタイル用)質量(kg/巻)2.3
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする