曜日別特売
2000/02/01 AH-01G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングアシスト バーブレス ガチャクラフト 66265967

2000/02/01 AH-01G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングアシスト バーブレス ガチャクラフト 66265967
2000/02/01 AH-01G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングアシスト バーブレス ガチャクラフト 66265967

AH-01G/GLOW QUAD 太刀魚ジギングアシスト バーブレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
全長(mm)平均:65
内容量1パック(2個×1パック)注文コード66265967品番2000/02/01
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

*蓄光性の高い集魚効果のグローフック *高貫通力仕様 本体にフッ素コーティング(FJCコート:PAT)を施し、従来の針角そのままで摩擦抵抗を大幅に軽減。

全長(mm)平均:65サイズ2/0入数(個)2自重(g)3.7
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする