曜日別特売
HWPP16-V0 ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66267978

ヘララップ (工具付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード66267978品番HWPP16-V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様難燃材質ポリプロピレングレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0最大結束径(Φmm)16

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする