ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘララップ (工具付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(25m)
注文コード
66267987
品番
HWPP20-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃
材質
ポリプロピレン
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~+85
全長(m)
25
グレード
【UL難燃(主原料)】UL94V-0
最大結束径(Φmm)
21
商品説明動画
参考になった