IMG16-50LD ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66271890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMG16-50LD ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66271890
IMG16-50LD ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66271890

ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台径(Φ)16出力電流(mA)60以下(吸込み電流)注文コード66271890品番IMG16-50LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●温度試験:JIS C 60068-2-14:2011●検出距離(歯幅 10mmでの検証値です。):[m0.5] 0.1-0.3mm / [m1] 0.1-1.3mm / [m2] 0.1-2.7mm / [m2.5] 0.1-3.0mm(m:モジュール)●取付角度許容誤差:±20°●耐振動・耐衝撃:JIS E 4031:2013 (鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法)振動機能試験 : X、Y、Z 5.4m/s2 rms 各軸両方向 各10分 /振動耐久試験 X、Y、Z 30.6m/s2 rms 各軸5時間 / 衝撃試験 300m/s2 合計18回(各直交3軸の正・負方向 各3回)●動作確認用LED:赤色LED径(Φ)16使用温度範囲(℃)-20 - +105 (動作確認用LEDの上限温度100を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力に影響はありません。コネクタ付モデルのコネクタ部使用温度上限は85です。)全長(m)58ケーブル長(m)2耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部)x L58出力電圧(V)供給電源より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下(LED ON時)出力電流(mA)60以下(吸込み電流)検出素子2ホール素子差動方式ケーブル【PVC製】2m 3芯シールドケーブル芯線0.2sq検出方法2ホール素子差動方式検出物体材質)磁性体 S45C 機械構造用炭素鋼(JIS G 4051)など 標準歯車および段差が3mm以上あるもの応答周波数(Hz)0-20k極性磁石:先端 S極応答周波数(kHz)0 - 20絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応出力形式ラインドライバ出力プルアップ抵抗800Ω供給電圧(V)4.5 - 25DC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする