曜日別特売
PSVL-2401U15D3P-E5C2 デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 直流電圧計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台仕様●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間:40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●オーバーサンプリング:250kHz固定●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧・出力論理・更新時間:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下・比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)・アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力ローパスフィルタ:カットOFF周波数 1kHz電源(V)DC12-30注文コード66272005品番PSVL-2401U15D3P-E5C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:0-5V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間:40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●オーバーサンプリング:250kHz固定●コンパレータ/出力形態:絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下●コンパレータ/出力負荷電圧・出力論理・更新時間:ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下・比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)・アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max)●デジタル:なし●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力ローパスフィルタ:カットOFF周波数 1kHz電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力バックアップ:シフト、セット動作時の値のバックアップ有効・無効の設定(電源OFFしても値を保持可能)、応答動作の設定可能 (1ms~1999ms)分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃コンパレータ2点使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下計測範囲1-5V通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする