※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・40ms - 9999ms 2ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/電圧入力/その他の入力●アナログ:0-10V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:40ms - 9999ms 2ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):40●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●入力部/バーンアウト時・校正:表示器に7seg文字で "bAhn"表示・ 熱電対タイプ別にゼロ基準電圧入力、スパン基準電圧入力で調整可能(CANコマンド、USBコマンドで調整指令)●入力部/冷接点補償誤差・計測分解能:±2℃・計測範囲A0.1℃-計測範囲B1℃注文コード66272039品番HTL-2401-E1S01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)