SPD-4801-B-AF デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台電源(V)AC0-240仕様●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:なし●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号注文コード66272091品番SPD-4801-B-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●アイソレーション:電源/その他の入出力●ダイナミック予測TM:8段階 (連続予測、停止予測を含む)●デジタル通信:なし●演算レート:入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定●出力移動平均:1999/01/01●分周比:1 - 60000使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)電源(V)AC0-240消費電力(W)3以下電源センサ:なしアナログ出力なし入力方式単相入力点数1分解能入力:約10.4ns (96MHz)機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定入力信号汎用、5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレスコンパレータなし測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする