曜日別特売
RFP16A-85 ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ) 66272145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台仕様●温度試験:JIS C 60068-2-14:2011準拠●供給電源電圧範囲:DC7 - 25V●検出距離 (歯幅10mmでの検証値です。):m1 0.1 - 1.0mm / m1.50.1 - 2.0mm / m2 0.1 - 2.7mm●使用温度範囲(動作確認用LEDの上限温度(100℃)を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力には影響ありません。コネクタ付モデル(-P4M)のコネクタ部分は上限85℃です):-40℃~+140℃(電源15V未満) /-40℃~+126℃(15V以上)●耐振動・耐衝撃:JIS E 4031:2013( 鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法) [振動機能試験] X、Y、Z:5.4m/s2 rms 各軸両方向 各10分[振動耐久試験] X、Y、Z:30.6m/s2 rms 各軸5時間 [衝撃試験] 300m/s2 合計18回(各直交3軸の正・負方向 各3回)●動作確認用LED:橙色LEDA相 / 緑色LEDB相注文コード66272145品番RFP16A-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●温度試験:JIS C 60068-2-14:2011準拠●供給電源電圧範囲:DC7 - 25V●検出距離 (歯幅10mmでの検証値です。):m1 0.1 - 1.0mm / m1.50.1 - 2.0mm / m2 0.1 - 2.7mm●使用温度範囲(動作確認用LEDの上限温度(100℃)を超えるとLEDの性能が低下する場合がありますが、出力には影響ありません。コネクタ付モデル(-P4M)のコネクタ部分は上限85℃です):-40℃~+140℃(電源15V未満) /-40℃~+126℃(15V以上)●耐振動・耐衝撃:JIS E 4031:2013( 鉄道車両用品 - 振動及び衝撃試験方法) [振動機能試験] X、Y、Z:5.4m/s2 rms 各軸両方向 各10分[振動耐久試験] X、Y、Z:30.6m/s2 rms 各軸5時間 [衝撃試験] 300m/s2 合計18回(各直交3軸の正・負方向 各3回)●動作確認用LED:橙色LEDA相 / 緑色LEDB相径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応出力形式A相/B相信号プルアップ抵抗A相信 3.3kΩ / B相信号 3.3kΩ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする