YBK-03 透明PEフィルムカバー 1150x1150mmタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276781

※使用例

YBK-03 透明PEフィルムカバー 1150x1150mmタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276781
YBK-03 透明PEフィルムカバー 1150x1150mmタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 66276781

透明PEフィルムカバー 1150x1150mmタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
高さ(mm)1300
内容量1箱(25枚)注文コード66276781品番YBK-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリ素材のパレットカバーです。透明のため中身の確認が容易にできます。埃除け・雨天時の簡易カバーとして。
パレット積みした商品・荷物の防塵や防水のためにカバーとして使用するポリエチレン製のカバーです。一般的に通常のパレットサイズより大きなサイズで使用されています。
素早く簡単に被せられる!網パレットの内装としても。

用途
工場、倉庫などで雨風、ホコリから、パレット積みした商品を保護する袋
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明高さ(mm)1300寸法(幅W×奥行D)(mm)1150×1150
注意
※完全防水ではありません。
※透明色につきましてはロットにより多少白濁する場合があります。
※ 保管方法によってポリエチレンがくっつき剥がしにくくなることがありますので高温多湿な場所での保管はお避け下さい。
※気温によりポリエチレンの収縮が起こることがございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする