曜日別特売
FL8BL BLランプ プリンス電機 66277219

BLランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
定格ランプ電力(W)8
内容量1箱(10本)注文コード66277219品番FL8BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。

質量(g)27管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)2000ランプ電流(A)0.17定格ランプ電力(W)8管長(mm)287色温度(K)6500紫外線放射強度(μW/cm2)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする