プリンス電機
BLランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
1箱(10本)
1箱(25本)
定格ランプ電力(W)
20
4
6
8
10
15
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66277246
品番
FL20S・BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射
虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進
光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
質量(g)
128
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
定格寿命(時間)
5000
ランプ電流(A)
0.36
定格ランプ電力(W)
20
管長(mm)
580
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
30