プリンス電機
LEDランプ Hシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66277255
品番
HT100PL30/24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
キッチン内レンジフードの照明に最適
IP67
最高使用温度55度まで
入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください
寸法(mm)
243×56×25
質量(kg)
0.5
電圧
DC24V(定電圧)
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.38
定格ランプ電力(W)
9.2
光源
3000K
ビーム角度(°)
【1/2】55