ビアックス
超硬ロータリーバー(ステンカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
10
6
10
刃長(mm)
20
16
20
全長(mm)
60
56
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66277787
品番
A-1016-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
円筒型
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
被削材
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
10
注意
※ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材