曜日別特売
N-0303-B 超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス 66277884

超硬ロータリーバー(ビアックスカット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)3
内容量1本注文コード66277884品番N-0303-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)37刃長(mm)7被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)10刃径D(Φmm)3
注意
※合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする