シズかるスーパーNS109N シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281191

主画像

シズかるスーパーNS109N シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281191
シズかるスーパーNS109N シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281191
シズかるスーパーNS109N シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281191

シズかるスーパー三段式ワゴン台車・コボレ止め金網付き・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66281191品番シズかるスーパーNS109N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

コボレ止め金網付き
長手方向の金網は両面共に着脱自在。
大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。
静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。

仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1007キャスター径(Φmm)125自重(kg)33.8積載均等耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする