C3-000U-MB 自由ホウキB CONDOR(山崎産業) 66281525

C3-000U-MB 自由ホウキB CONDOR(山崎産業) 66281525
C3-000U-MB 自由ホウキB CONDOR(山崎産業) 66281525

自由ホウキB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)330
全長(mm)1300
内容量1本注文コード66281525品番C3-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

手にしっくりなじむ使いやすさ。お求めやすさも魅力です。

全長(mm)1300材質ハンドル・甲:天然木幅(mm)330質量(g)510タイプ一本柄毛丈(mm)40パイプ径(Φmm)22材質(毛)PET、PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする