曜日別特売
P-001R-1 リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ S.I.C.(SHINDO) 66282888

P-001R-1 リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ S.I.C.(SHINDO) 66282888
P-001R-1 リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ S.I.C.(SHINDO) 66282888

リサイクルポリエステルニットパイピング/レギュラータイプ(L)/10ミリ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
クリーム
クリーム
イエロー
マスタードイエロー
サフラン
キャロット
フラミンゴ
コーラルピンク
マゼンタ
ローズレッド
サルビア
レッド
スカーレット
ガーネット
オフホワイト
ワイン
マリンブルー
ウルトラマリン
ライトブルー
ピーコックブルー
インクブルー
ナイトブルー
オールドネイビー
ブルーグラス
グラスグリーン
クリスマスグリーン
ライムイエロー
ミルク
イエローゴールド
カラシ
ダークセピア
アイボリー
ココア
コーヒーブラウン
ペールシルバー
ニッケル
ホワイト
ライトシルバー
スモークシルバー
シルバーグレイ
スチールブラック
ブラック
ケイコウイエロー
ケイコウグリーン
ケイコウパープル
ケイコウォレンジ
内容量1反(50m)注文コード66282888品番P-001R-1
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

物性がよく、縫製しやすいポリエステル100%のニットパイピングです。ジャージーなどのライン使いにおすすめです。玉部分約3mm。P-001のリサイクルポリエステルタイプ。レギュラー糸を使用したタイプ(Lサイズ)です。

用途
服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど)
アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど)
小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど)
その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など)
入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)10クリーム長さ(m)50混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 50m)
注意
※【1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。】【ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください】1ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。2商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。3高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。4縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。5濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。6製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。7ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。8カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。9ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。10段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。11ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする