Panasonic(パナソニック)
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66284788
品番
KZ-N1H6AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
色
トッププレート:ブラック
タイプ
2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)
単相200
幅(cm)
トッププレート:60
本体寸法(mm)
599×560×231
対応
レンジフード換気連動:なし
消費電力(kW)
5.8(4.8に切り換え可能)
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
色(本体)
正面:グレー
関連資料:
(2.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません