※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
66294613
品番
IC3HSN 3Pセット
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
360°ネジレで超低抵抗切削を実現
幅広い被削材に対応
高能率加工が可能
仕上精度良好
セット内容
IC3HSN:6、8、10
材質
MG/超微粒子超硬
刃数
3
被削材
炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/◎、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30~35/◎ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35~40/◎、熱処理鋼等:HRC40~45/◎、硬質材:HRC45~55/〇
刃径(Φmm)
6/8/10
寸法D(mm)
6/8/10
表面処理
VS:特殊
加工
側面、溝
ねじれ角(°)
60