MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214

※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。

MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214
MAX-1-MDN0801 マルチベーカーMAX-1 サンテックコーポレーション 66303214

マルチベーカーMAX-1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
形状マドレーヌ8個取
マドレーヌ8個取
クロワッサンバー(チェルキバー)
クロワッサンドーナツ(チェルキーリング)
ベイクドドーナツ
ベイクドハートドーナツ
ベイクドフレンチクルーラー
プチベイクドドーナツ
フラットグリル
フラット&パニーニ
パニーニグリル
ビッグホットサンド(BHS)
カフェボール
ミニハート
ベルギーワッフル丸型1個取小
ベルギーワッフル丸型1個取大
ベルギーワッフル長角型2個取
ベルギーワッフル長角型4個取
ベルギーワッフル正角型4個取小
ベルギーワッフル正角型4個取大
クロワッサンワッフル
ワッフル丸型1個取(ST)
ワッフル角型1個取(SB)
パンケーキ
ゴーフレット丸型4個取
ミニバー(ミニクロワッサンバー)
フィナンシェ8個取
ハートワッフル1個取
ワッフルバー4個取
エッグワッフル(バブルワッフル)
ゴーフレット角型
内容量1台注文コード66303214品番MAX-1-MDN0801
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。

仕様焼成取数:8個形状マドレーヌ8個取寸法(mm)焼成:80×45×20電源(V)100消費電力(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする