MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695

※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。

MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695
MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695
MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695
MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695
MSP-100-CA0601 マルチベーカーMSP-100 サンテックコーポレーション 66303695

マルチベーカーMSP-100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
形状クロワッサンドーナツ(チェルキーリング)
内容量1台注文コード66303695品番MSP-100-CA0601
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。

電源(V)100形状クロワッサンドーナツ(チェルキーリング)消費電力(W)1450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190仕様焼成取数:6個、プレートをワンタッチで交換可能寸法(Φ×mm)焼成:84×28
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする