※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。
サンテックコーポレーション
マルチベーカーMSP-200
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
形状
たい丸君
ベルジャンワッフル正角型6個取
ベルジャンワッフル長角型6個取
ベルジャンワッフル丸型2個取
ベルジャンワッフル丸型6個取
クロワッサンバー(チェルキーバー)
ベビーカステラ32個取
ベビーカステラ丸型40個取
鯛焼き
たい丸君
ミニ鯛焼 21個
チュロス 7本
大判焼き 6個
鉄板型 (パンケーキ等)
クロワッサンドーナツ(チェルキーリング)
クロワッサンワッフル
チーズドック
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66303808
品番
MSP-200-TR0601
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
仕様
焼成取数:6個、プレートをワンタッチで交換可能
形状
たい丸君
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×350(取手含む450)×190
寸法(Φ×mm)
焼成:90×28
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750