曜日別特売
MPT-1-ワッフル角型 テフロン付き マルチPetitMPT-1 サンテックコーポレーション 66303914

※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。

MPT-1-ワッフル角型 テフロン付き マルチPetitMPT-1 サンテックコーポレーション 66303914
MPT-1-ワッフル角型 テフロン付き マルチPetitMPT-1 サンテックコーポレーション 66303914

マルチPetitMPT-1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
形状ワッフル角型(テフロン付き)
内容量1台注文コード66303914品番MPT-1-ワッフル角型 テフロン付き
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。

仕様焼成取数:1個形状ワッフル角型(テフロン付き)電源(V)100消費電力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×195寸法(Φ×mm)焼成:130×40
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする