SBW-200-4/4 ベルジャンワッフルメーカー サンテックコーポレーション 66304079

 

SBW-200-4/4 ベルジャンワッフルメーカー サンテックコーポレーション 66304079
SBW-200-4/4 ベルジャンワッフルメーカー サンテックコーポレーション 66304079
SBW-200-4/4 ベルジャンワッフルメーカー サンテックコーポレーション 66304079

ベルジャンワッフルメーカー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台仕様焼成取数:8個注文コード66304079品番SBW-200-4/4
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!

電源(V)100消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×445×180(フタ開時460)寸法(mm)焼成:87×87×26仕様焼成取数:8個
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする